Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optical Sensor w.IR Trans Outp.3.1mm 4Pin TCST1103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optical Sensor w.IR Trans Outp.3.1mm 4Pin TCST1103
Optical Sensor w.IR Trans Outp.3.1mm 4Pin TCST1103
Artikel-Nr.:
     4502-68S3658
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCST 1103
EAN/GTIN:
     4099889434583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
1 Stange mit 85 Komponenten., Optische Sensoren mit Foto-Transistor-Ausgang Typ Vishay TCST. Als Gabellichtschranke; Gabelweite: 3,1 mm. Technische Merkmale (Typ, Öffnungsweite, Ausgangsstrom, Ausführung): TCST1103, 1,0 mm, 4,0 mA, ohne Flansch
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
Ansprechzeit:
0.01 ms
Ausführung:
Gabellichtschranke
Ausgang:
Fototransistor
Erfassungsabstand:
0,0031 m
Stromversorgung:
4 mA
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00182 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 1,03*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,18*
1 Tag
293
3
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 1,24*
1 Tag
595
10
€ 7,00*
ab € 0,49*
€ 1,29*
1 Tag
3910
1
€ 14,99*
ab € 0,555*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 85 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
RTM5003/13-YEL
ab € 29,30*
Zubehör
CamdenBoss
RTM5004/14-RED
ab € 32,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.