Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, DIP-4, SFH617A-3 OPT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, DIP-4, SFH617A-3 OPT6
Vishay Optokoppler, DIP-4, SFH617A-3 OPT6
Artikel-Nr.:
     4502-68S3533
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH617A-3 OPT6
EAN/GTIN:
     4099879001542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
vishay optokoppler
Optokoppler, SFH617A-3 OPT6, VISHAY Der SFH617A-3 OPT6 zeichnet sich durch ein hohes Stromübertragungsverhältnis, eine geringe Kopplungskapazität und eine hohe Isolationsspannung aus. Dieses Produkt hat einen GaAs-Infrarotdiodenemitter, der optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistordetektor gekoppelt ist, und ist in einem DIP-4-Kunststoffgehäuse untergebracht. Der Koppelbaustein ist für die Signalübertragung zwischen zwei elektrisch getrennten Schaltkreisen konzipiert. Features * Gute CTR-Linearität in Abhängigkeit vom Durchlassstrom * Niedrige Sättigungsspannung * Schnelle Schaltzeiten * Geringe CTR-Verschlechterung * Temperaturstabil * Niedrige Kopplungskapazität * Hohe Störfestigkeit gegen Gleichtaktstörungen Anwendungen * AC-Adapter * SMPS * PLC * Automatisierung von Fabriken * Spielkonsolen
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
2 µs
Anstiegszeit:
2 µs
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
DIP-4
Isolationsspannung:
5 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.