Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Empfänger 700nm 5Mbps 20m SFH551/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Empfänger 700nm 5Mbps 20m SFH551/11
LWL-Empfänger 700nm 5Mbps 20m SFH551/11
Artikel-Nr.:
     4502-68S3286
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     SFH551/1-1
EAN/GTIN:
     4099879000187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
Lichtschranke
Lichtschranken
lwl empfänger
LWL-Empfänger, SFH551/1-1, Broadcom Der SFH551/1-1 ist eine 650-nm-Digitalempfängerdiode für einfache optische Datenübertragung mit Polymer-Lichtwellenleiter. Sie enthält einen Fotodetektor mit integriertem IC und liefert ein TTL-Ausgangssignal. Die aktive Fläche dieses Detektors in Verbindung mit der geformten Mikrolinse ergibt eine effiziente Kopplung vom Ende der Polymer-Lichtleitfaser. Dieser Empfänger SP000063860 ermöglicht Datenraten bis zu 5Mbaud und arbeitet mit der Sendediode SFH757 von Avago. Features * Automatisch einsteckbar und wellenlötbar * Empfindlich im sichtbaren und nahen IR-Bereich * Keine Faserabisolierung erforderlich * Geformte Mikrolinse für effiziente Kopplung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Fiberoptik-Empfänger
Datenübertragungsrate:
5 MBd
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, LWL-Empfänger, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 18,48*
1 Tag
3037
1
€ 14,99*
ab € 9,34*
€ 21,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 9.240,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
SP000063858
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.