Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N.A. Optokoppler, DIP-8, PC829H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N.A. Optokoppler, DIP-8, PC829H
N.A. Optokoppler, DIP-8, PC829H
Artikel-Nr.:
     4502-68S1684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PC829H
EAN/GTIN:
     4099879001344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Optokoppler, PC829H HERO, SHARP Opto-Isolator,PC829 5000 Vac/50 mA DIP8
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
4 µs
Anstiegszeit:
4 µs
Anzahl der Kanäle:
2
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
DIP-8
Isolationsspannung:
5 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00098 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.