Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, T-1 (3 mm), Ø 3 mm, gelb, 592 nm, 0.06 bis 0.11 cd, 60°, 151031YS06000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, T-1 (3 mm), Ø 3 mm, gelb, 592 nm, 0.06 bis 0.11 cd, 60°, 151031YS06000
LED, THT, T-1 (3 mm), Ø 3 mm, gelb, 592 nm, 0.06 bis 0.11 cd, 60°, 151031YS06000
Artikel-Nr.:
     4502-67S1190
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     151031YS06000
EAN/GTIN:
     4099889283006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Verkehrssignallampe
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
Eigenschaften * Ammopack available on request * Einfacher Einbau * Einfache Installation/Montage * Schnellwechseln * Kurze Schaltzeiten * Hohe Zuverlässigkeit * LED ohne Stopper * Geringer Schutzstrombedarf * Geringer Strombedarf * Geringer Energieverbrauch * Keine UV/IR-Strahlung * Auswahl der Linsenfarbe * Auswahl des Abstrahlwinkels * Vielfältige Auswahl des Abstrahlwinkels Applikationen * Statusanzeige * Lichtleiter * Kommerzielle Werbung * Dekorative Beleuchtung * Innen- und Außenbeleuchtung * Außen-LED-Panel * Geräteausstattung und Frontanzeigen * Instrumentation und Frontanzeigen * elektronische Geräte und Kommunikationsgeräte * Spielzeug * Statusanzeige * Lichtleiter * Kommerzielle Werbung * Dekorative Beleuchtung * Innen- und Außenbeleuchtung * Außen-LED-Panel * Instrumentation und Frontanzeigen * Verkehrsampeln und -signale * Elektronische Geräte * Spielzeug
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
60 °
Durchlassspannung:
2.4 V
Durchlassstrom:
30 mA
Durchmesser:
3 mm
Farbe der LED:
gelb
Gehäuse:
T-1 (3 mm)
Länge:
5.3 mm
Lichtstärke min.:
0.06 cd
Lichtstärke typ.:
0.11 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
592 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000156 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.