|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-67F6180 Herst.-Nr.: 11167 EAN/GTIN: 4099889707571 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Sensor-actuator distributor, ASBV 8/LED 5-242/5M, Lumberg Automation M12-Micro-Aktor-/Sensor-Verteiler mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, Eintrag oben, 8-fach, M12-Buchsen, 5-polig, 2 Signale pro Buchse, mit integrierter Steuerleitung - geeignet für C-Track-Anwendungen. Weitere Informationen:  |  | Bus Ausgang: | M12 (5-polig, A-kodiert) | Bus Eingang: | M12 (5-polig, A-kodiert) | IO Ports: | 8 x M12 (5-polig) | Leistungsanschluss: | M12 | Schutzart (IP): | IP67 | Signalart: | PNP | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 1.283 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 89,73* | € 107,45* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 89,54* | € 107,46* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 97,84* | € 113,79* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 101,61* | € 117,67* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 114,15* | € 131,51* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|