|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-67F6159 Herst.-Nr.: 65362 EAN/GTIN: 4099889707403 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Sensor-actuator distributor, ASBM 12/LED 3-347/10M, Lumberg Automation M8 Pico steckbarer Miniatur-Aktor/Sensor-Verteiler mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, Eintrag oben, 12-fach, M8-Buchse, 3-polig, 1 Signal pro Buchse, mit integrierter Steuerleitung. Weitere Informationen:  |  | Bus Ausgang: | M8 (3-polig, A-kodiert) | Bus Eingang: | M8 (3-polig, A-kodiert) | IO Ports: | 12 x M8 (3-polig) | Leistungsanschluss: | M8 | Schutzart (IP): | IP67 | Signalart: | PNP | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.82 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 108,52* | € 137,67* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 105,22* | € 137,69* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 128,89* | € 163,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|