Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 5-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 5-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0113
Winkelstecker, 5-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0113
Artikel-Nr.:
     4502-67F5828
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0113 75 05
EAN/GTIN:
     4099891693466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Winkelstecker, 99 0113 75 05, Franz Binder M16 Winkelstecker, Polzahl: 5 (05-a), 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, löten, IP67.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 723, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 15,53*
€ 19,57*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 14,72*
€ 22,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,70*
Zubehör
Binder
09 0116 300 05
ab € 6,47*
Zubehör
Binder
09 0116 90 05
ab € 6,54*
Zubehör
Binder
09 0114 70 05
ab € 13,30*
Zubehör
Binder
09 0114 79 05
ab € 14,55*
Zubehör
Binder
09 0116 290 05
ab € 8,72*
Zubehör
Binder
09 0120 00 05
ab € 5,49*
Zubehör
Binder
09 0120 80 05
ab € 6,48*
Zubehör
Binder
09-0116-00-05
ab € 5,27*
Zubehör
Binder
09-0116-80-05
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.