| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-67F2942 Herst.-Nr.: 08 1201 001 001 EAN/GTIN: 4099889781670 |
| | |
|
| | |
| Schutzkappen für Kabelsteckverbinder Typ 623, Franz Binder Technische Merkmale (Typ, Polzahl): 08–1201–001–001, Schutzkappe, Ausf. B Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Rundsteckverbinder | Zubehörart: | Schutzkappe | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.026 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Verschlusskappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Steckverbinder-Schutzkappe, Steckverbinder-Verschlusskappe, Deckel, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Zubehör für Netzsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 10,45* | € 17,48* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,36* | € 18,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 12,93* | € 19,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|