Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4616 00 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4616 00 12
Kupplung, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4616 00 12
Kupplung, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4616 00 12
Artikel-Nr.:
     4502-67F206
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4616 00 12
EAN/GTIN:
     4099889702279
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Industrie-Rundsteckverbinder IP 67 Typ Binder 623. mit Schraubverschluss (Gewinde M 23) und Kabelverschraubung Pg 9; Kontakte: CuSn, Kontakt-Durchmesser: 1,0 mm, Kontaktoberfläche: vergoldet, Kabelanschluss Lötkontakte: 1,0 qmm, Kontaktträger: PET nach UL 94 V-0, Kabelgehäuse: Messing, vernickelt, Flanschgehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Kabeldurchlass: 6,0 bis 10 mm, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 67, Bemessungsspannung: 150 V, Prüfspannung: 1750 V, Bemessungsstrom (40 °C): 8,0 A, Durchgangswiderstand: max. 3,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm, Betriebstemperatur: - 40 bis +125 °C. Gerade Kupplungen ohne Abschirmung Typ 623. Mit festem Gewindeteil für Schraubsicherung. Technische Merkmale (Typ, Polzahl): 99-4616-00-12, 12polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0819 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1204 000 000
ab € 1,09*
Zubehör
Binder
08 1202 000 000
ab € 5,34*
Zubehör
Binder
08 1205 000 000
ab € 37,12*
Zubehör
Binder
99 4621 00 12
ab € 16,06*
Zubehör
Binder
99 4605 00 12
ab € 13,85*
Zubehör
Binder
99 4605 70 12
ab € 25,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.