Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, DIP-8, ILD1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, DIP-8, ILD1
Vishay Optokoppler, DIP-8, ILD1
Artikel-Nr.:
     4502-66S8400
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILD1
EAN/GTIN:
     4099879001108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Optokoppler, ILD1, VISHAY Der ILD1 ist ein optisch gekoppeltes, isoliertes Paar, das GaAs-Infrarot-LEDs und einen Silizium-NPN-Fototransistor verwendet. Signalinformationen, einschließlich eines Gleichstrompegels, können von der Ansteuerung übertragen werden, während ein hohes Maß an elektrischer Isolierung zwischen Eingang und Ausgang beibehalten wird. Dieses Produkt wurde speziell für die Ansteuerung von Logikbausteinen mittlerer Geschwindigkeit entwickelt und kann zur Beseitigung von störenden Masseschleifen und Rauschproblemen eingesetzt werden. Außerdem kann dieser Koppler als Ersatz für Relais und Transformatoren in vielen digitalen Schnittstellenanwendungen wie der CTR-Modulation verwendet werden.
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
1.4 ns
Anstiegszeit:
19 ns
Anzahl der Kanäle:
2
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
DIP-8
Isolationsspannung:
5.3 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,69*
2
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.