Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, DIP-16, ILQ615-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, DIP-16, ILQ615-4
Vishay Optokoppler, DIP-16, ILQ615-4
Artikel-Nr.:
     4502-66S8371
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILQ615-4
EAN/GTIN:
     4099879001078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor vishay
Optokoppler, ILQ615-4, VISHAY Der ILQ615-4 ist ein mehrkanaliger Fototransistor-Optokoppler, der GaAs IRED-Emitter und NPN-Fototransistoren mit hoher Verstärkung verwendet. Dieses Produkt ist unter Verwendung von optischer Kopplung über/unter Leadframe und doppelt vergossener Isolationstechnologie konstruiert, was zu einer Widerstands-Testspannung von 7500 VACPEAK und einer Arbeitsspannung von 1700 VRMS führt. Die Eliminierung der Phototransistor-Basisverbindung bietet zusätzliche elektrische Störfestigkeit gegenüber den in vielen industriellen Steuerungsumgebungen auftretenden Transienten. Features * Identische Grundfläche von Kanal zu Kanal * Geringerer Platzbedarf an der Tafel * Geringere Anzahl von Stiften und Teilen * Bessere Übereinstimmung der CTR von Kanal zu Kanal * Verbesserte Gleichtaktunterdrückung
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
2 µs
Anstiegszeit:
2 µs
Anzahl der Kanäle:
4
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
DIP-16
Isolationsspannung:
5.3 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,95*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,03*
1 Tag
83
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,07*
1 Tag
2161
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 2,15*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,50*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 48,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.