Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Optokoppler, PDIP-8, HCPL2531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
onsemi Optokoppler, PDIP-8, HCPL2531
onsemi Optokoppler, PDIP-8, HCPL2531
Artikel-Nr.:
     4502-66S7956
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     HCPL2531
EAN/GTIN:
     4099879000804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
onsemi optokoppler
Optokoppler, HCPL2531, ONS Der HCPL2531 besteht aus einer AlGaAs-LED, die optisch mit einem Hochgeschwindigkeits-Photodetektortransistor gekoppelt ist. Ein separater Anschluss für die Vorspannung der Fotodiode verbessert die Geschwindigkeit um mehrere Größenordnungen gegenüber herkömmlichen Fototransistor-Optokopplern, indem die Basis-Kollektor-Kapazität des Eingangstransistors reduziert wird. Eine interne Rauschabschirmung sorgt für eine hervorragende Gleichtaktunterdrückung von 10 kV/µs. Anwendungen * Line-Empfänger * Austausch des Impulstransformators * Analoge Kopplung mit großer Bandbreite
Weitere Informationen:
Anstiegszeit:
0.8 µs
Anzahl der Kanäle:
2
Datenübertragungsrate:
1 Mbit/s
Gehäuse:
PDIP-8
Isolationsspannung:
2.5 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00177 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 3,35*
1
€ 8,95*
ab € 1,56*
€ 3,38*
2 Tage
665
10
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.