Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Empfänger HFBR-4515Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Empfänger HFBR-4515Z
LWL Empfänger HFBR-4515Z
Artikel-Nr.:
     4502-66S496
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-4515Z
EAN/GTIN:
     4099879000163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Empfänger
Polymerfaserkabel
Simplex Steckverbinder
LWL Empfänger, HFBR-4515Z, BROADCOM Kunststofffaser-Steckverbinder - grauer Adapter (Schott/Durchführung), RoHS-konform. Features * RoHS-konform * Kompatibel mit der Broadcom Versatile Link-Familie von Steckverbindern und faseroptischen Komponenten * Kunststoff-Lichtwellenleiter (POF) mit 1 mm Durchmesser in zwei Qualitäten: kostengünstige Standard-POF mit einer typischen Dämpfung von 0,22 dB/m oder Hochleistungs-POF mit besonders geringem Verlust und einer typischen Dämpfung von 0,19 dB/m * Die Steckverbinder sind aus einem flammhemmenden Material VALOX UL94 V-0 hergestellt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ursprungsland:
SG
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: broadcom lwl adapter, lwl adapter, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, LWL-Empfänger, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,24*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 3,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.