Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITE-ON Optokoppler, DIP-4, LTV-817A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LITE-ON Optokoppler, DIP-4, LTV-817A
LITE-ON Optokoppler, DIP-4, LTV-817A
Artikel-Nr.:
     4502-66S212
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-817A
EAN/GTIN:
     4099879000620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor liteon
fototransistor
Optokoppler, LTV-817A, LITE-ON Optokoppler für die Montage mit hoher Dichte Anwendungen * Komputer-Endgeräte * Systemgeräte, Messgeräte * Registrierkassen, Kopierer, Verkaufsautomaten * Elektrische Haushaltsgeräte wie Heizlüfter * Signalübertragung zwischen Stromkreisen mit unterschiedlichen Potentialen und Impedanzen.
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
3 µs
Anstiegszeit:
4 µs
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
DIP-4
Isolationsspannung:
5 kV
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,179*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,179*
2
€ 5,90*
ab € 0,0713*
€ 0,428*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.