Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITE-ON Optokoppler, DIP-4, LTV-815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LITE-ON Optokoppler, DIP-4, LTV-815
LITE-ON Optokoppler, DIP-4, LTV-815
Artikel-Nr.:
     4502-66S198
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-815
EAN/GTIN:
     4099879000613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor liteon
fototransistor
Optokoppler Typ LITE-ON LTV-815..., 825..., 845. Isolationsspannung: 5000 V, Betriebstemperatur: –30 bis +100 °C. 1-Kanal-Ausführung. Technische Merkmale (Typ, CTR-Wert, Gehäuse): LTV-815, 600 bis 7500 %, PDIP4
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
53 µs
Anstiegszeit:
60 µs
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
80 mA
Gehäuse:
DIP-4
Isolationsspannung:
5 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
775
25
€ 7,00*
ab € 0,133*
€ 0,347*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,35*
2
€ 5,90*
ab € 0,107*
€ 0,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.