|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-66S1061 Herst.-Nr.: 2613029237011 EAN/GTIN: 4099889268393 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Eigenschaften * Verfügbar für alle GNSS-Module * Extended EV-Kit mit Thyone-I Funkschnittstelle: * Nachrichten des GNSS-Moduls werden mittels UART-Schnittstelle an das Thyone-I Modul auf dem EV-Board gesendet * Zweite Thyone-I Einheit in der Umgebung (z.B. USB Funk-Stick enthalten im EV-Kit) empfängt die Nachrichten * Verschiedene Versorgungsmöglichkeiten: USB, Batterie, externe Versorgung * Standalone Betrieb des EV-Boards * Standard EV-Kit Elara-I/Erinome-I: * Standard EV-Kit Elara-II/Erinome-II: * Kabellose Hostverbindung Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | EV-Kit Elara-II | IC Controller/Driver: | UART, USB | Satellitensystem: | GPS | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.63 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Funkmodul, Wireless Modul, WLAN-Modul, GNSS Modul, Entwicklungssystem, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless, Modul |
|  |  |
| |