Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thetis-I Wirepas™ Mesh-Modul 2,4GHz T&R, 2611011021010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thetis-I Wirepas™ Mesh-Modul 2,4GHz T&R, 2611011021010
Thetis-I Wirepas™ Mesh-Modul 2,4GHz T&R, 2611011021010
Artikel-Nr.:
     4502-66S1032
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     2611011021010
EAN/GTIN:
     4099889267112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer
Development Board
Discovery-Board
Entwicklungsboard
Abbildung kann abweichen. Eigenschaften * +6 dBm TX power (ERP: 4 dBm) * 1 MB flash memory, 256 kB RAM * Authentifizierung & Verschlüsselung * Basis- oder individualisierte Firmwarevariante * CE, FCC, IC certification * Hohe Skalierbarkeit: ideal für große IoT-Netzwerke * Low-energy und low-latency Modi * Nano SIM Größe: 8 x 12 x 2 mm * Nordic Semiconductor SoC nRF52840 * Ferngesteuerte Knotenkonfiguration * Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul) * Standalone oder host-gesteuerter Betrieb * Wirepas Mesh-Funkprotokol: optimiert für ultra niedrigen Energieverbrauch Applikationen * Energieeffiziente batteriebetriebene IoT-Netzwerke * Supply chain * Asset tracking * Smart lighting * Smart metering * Energieeffiziente batteriebetriebene IoT-Netzwerke * Supply chain * Asset tracking * Smart lighting * Smart metering
Weitere Informationen:
Ausführung:
Funkmodul
Datenübertragungsrate:
1 Mbit/s
Frequenz:
2,4 GHz
IC Controller/Driver:
UART
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.