Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proteus-III Bluetooth 5.1 EV-Design Set , 2611019024001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proteus-III Bluetooth 5.1 EV-Design Set , 2611019024001
Proteus-III Bluetooth 5.1 EV-Design Set , 2611019024001
Artikel-Nr.:
     4502-66S1024
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     2611019024001
EAN/GTIN:
     4099889266986
Suchbegriffe:
Kommunikationstechnik
Kommunikationseinheit
Wireless
Bluetooth Datenübertragung
Abbildung kann abweichen. Eigenschaften * Ermöglicht den Anschluss eines Controllerboards für die Entwicklung der Applikation * EV-Board Proteus-e: * EV-Kit Proteus-I: * EV-Kit Proteus-II: * EV-Kit Proteus-III: * Mit Micro-USB, SMA und JTAG Anschlüssen * Mini EV-Board Proteus-III: * Mini EV-Board Proteus-III-SPI: * Das Family Evaluation Board ist eine intuitiv bedienbare, anwendungsorientierte und kostengünstige Evaluierungsboard Version zur Evaluierung einer breiten Palette von Würth Elektronik eiSos Funkmodulen. Es bietet dem Anwender die Möglichkeit, Hardware und Software für das entsprechende Funkmodul zu entwickeln.
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB
Ausführung:
Bluetooth v5.1
Frequenz:
2.4 GHz
Spannung:
3 bis 5 V
IC Controller/Driver:
I2C, SPI, USB
Antennenanschluss:
SMA
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.544 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bluetooth-Modul, PPM-Aktion1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 152,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.