|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-66S1020 Herst.-Nr.: 2609039281001 EAN/GTIN: 4099889266931 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Eigenschaften * EV-Kit Tarvos-I: * EV-Kit Tarvos-II: * EV-Kit Tarvos-III: * EV-Kit Telesto-I: * EV-Kit Telesto-II FHSS: * EV-Kit Telesto-III RF pad: * EV-Kit Thadeus: * EV-Kit Thalassa: * EV-Kit Thebe-II: * EV-Kit Themisto-I: * EV-Kit Thyone-I Long Range: * EV-Kit Thyone-I: * EV-Kit Titania: * EV-Kit Triton: * Mini EV-Board Thyone-I: * Das Family Evaluation Board ist eine intuitiv bedienbare, anwendungsorientierte und kostengünstige Evaluierungsboard Version zur Evaluierung einer breiten Palette von Würth Elektronik eiSos Funkmodulen. Es bietet dem Anwender die Möglichkeit, Hardware und Software für das entsprechende Funkmodul zu entwickeln. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Evaluation-Kit | Frequenz: | 869 MHz | Gewicht: | 0.896 kg | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Funkmodul, Wireless Modul, WLAN-Modul, Entwicklungssystem, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless, Modul |
|  |  |
| |