|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-66S1007 Herst.-Nr.: 2611011024020 EAN/GTIN: 4099889266733 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Eigenschaften * +6 dBm TX power (ERP: 4 dBm) * 5 konfigurierbare digitale IO Pins (local & remote) * CE, FCC, IC * Konfigurierbares Funkprotokoll: Proprietär oder Bluetooth® LE 5.1 * Integriertes Funkprofil für 125, 500, 1000 und 2000 kbit/s * Nano SIM Größe: 8 x 12 x 2 mm * Nordic Seminconductor SoC nRF52840 * Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul) * UART Schnittstelle Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Bluetooth v5.1 | Datenübertragungsrate: | 2 Mbit/s | Frequenz: | 2.48 GHz | Nennstrom: | 18.9 mA | Spannung: | 1,8 bis 3,6 V | IC Controller/Driver: | UART | Antennenanschluss: | RF pad | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00031 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |