Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proteus-II Bluetooth 5 ready Modul T&R, 2608011024010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proteus-II Bluetooth 5 ready Modul T&R, 2608011024010
Proteus-II Bluetooth 5 ready Modul T&R, 2608011024010
Artikel-Nr.:
     4502-66S1001
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     2608011024010
EAN/GTIN:
     4099889266511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationstechnik
Kommunikationseinheit
Wireless
Bluetooth Datenübertragung
Abbildung kann abweichen. Eigenschaften * 2 Mbit Datenrate * 32 bit ARM Cortex-M4 CPU, 512 kB flash memory * AES Verschlüsselung, HW-beschleunigt * Automatisches Power Management (in der Rolle Peripheral) * Bluetooth® LE 5.0 Standard mit 2 MBit PHY * Energieeffizient: nur 5,3 mA @ 0 dBm (Transmit) * Ereignisgesteuerte API * Hoher Durchsatz-Modus * Integrierte Antenne * Max 8 GPIOs verfügbar * Nordic nRF52832 * Real Timer Clock (RTC) * Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile) * Ultra kleine Abmessungen: 11 x 8 x 2 mm * Bis zu 3 dBm Ausgangsleistung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bluetooth v5.0
Datenübertragungsrate:
2 Mbit/s
Frequenz:
2.48 GHz
Nennstrom:
7.5 mA
Spannung:
1,8 bis 3,6 V
IC Controller/Driver:
UART
Antennenanschluss:
Leiterplattenanschluss
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bluetooth-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.