Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proteus-I Bluetooth Smart 4.2 Modul BLE T&R, 2608011024000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proteus-I Bluetooth Smart 4.2 Modul BLE T&R, 2608011024000
Proteus-I Bluetooth Smart 4.2 Modul BLE T&R, 2608011024000
Artikel-Nr.:
     4502-66S1000
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     2608011024000
EAN/GTIN:
     4099889266504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationstechnik
Kommunikationseinheit
Wireless
Bluetooth Datenübertragung
Abbildung kann abweichen. Eigenschaften * 32 bit ARM Cortex-M4 CPU, 512 kB flash memory * AES Verschlüsselung, HW-beschleunigt * Automatisches Power Management (in der Rolle Peripheral) * Bluetooth® LE 4.2 Standard * Energieeffizient: nur 5,3 mA @ 0 dBm (Transmit) * Ereignisgesteuerte API * Integrierte Antenne * Max 8 GPIOs verfügbar * Nordic nRF52832 * Real Timer Clock (RTC) * Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile) * Ultra kleine Abmessungen: 11 x 8 x 2 mm * Bis zu 3 dBm Ausgangsleistung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bluetooth v4.2
Datenübertragungsrate:
1 Mbit/s
Frequenz:
2.48 GHz
Nennstrom:
5.3 mA
Spannung:
1,8 bis 3,6 V
IC Controller/Driver:
UART
Antennenanschluss:
Leiterplattenanschluss
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bluetooth-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.