Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5829 15 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5829 15 12
Stecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5829 15 12
Stecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5829 15 12
Artikel-Nr.:
     4502-66P4623
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 5829 15 12
EAN/GTIN:
     4099889702088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Miniatur-Steckverbinder, 99-5829-15-12, BINDER M16 IP67 Stecker für Kabel, Kontakte: 12, 8,0-10,0 mm, abschirmbar, Lötmittel, IP67, UL. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Schutzart: IP67 * Verschmutzungsgrad: 1 * Überspannungskategorie: I
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.054 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,61*
Zubehör
Binder
09 0132 300 12
ab € 9,65*
Zubehör
Binder
09 0132 80 12
ab € 9,39*
Zubehör
Binder
09 0132 90 12
ab € 11,55*
Zubehör
Binder
09-0132-00-12
ab € 9,66*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
99 5830 15 12
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.