Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4607 20 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4607 20 12
Einbaubuchse, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4607 20 12
Einbaubuchse, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4607 20 12
Artikel-Nr.:
     4502-66P4253
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4607 20 12
EAN/GTIN:
     4099889729641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Stecker für Schalttafelmontage, 99-4607-20-12, Binder Steckverbinder für Schalttafelmontage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Kupfer
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, M23-Steckverbinder, gerätestecker binder, gerätestecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,04*
€ 28,42*
€ 5,90*
ab € 15,38*
€ 30,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1204 000 000
ab € 1,09*
Zubehör
Binder
99 4621 00 12
ab € 15,92*
Zubehör
Binder
08 1202 001 001
ab € 5,47*
Zubehör
Binder
99 4605 00 12
ab € 13,67*
Zubehör
Binder
99 4605 70 12
ab € 25,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.