Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, M12, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, M12, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 14
Stecker, M12, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 14
Stecker, M12, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 14
Artikel-Nr.:
     4502-66P3700
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 1437 920 05
EAN/GTIN:
     4099879107053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Aktoriksteckverbinder
Winkelstecker, 99-1437-920-05, Franz Binder M12-B Winkelstecker, Polzahl: 5, 6,5-8,5 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67, UL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
B
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.068 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,33*
€ 24,75*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,46*
€ 24,88*
€ 3,90*
ab € 19,54*
€ 27,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.