Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0147


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0147
Winkelstecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0147
Artikel-Nr.:
     4502-66P3110
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0147 12 12
EAN/GTIN:
     4099879096272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Winkelstecker
Winkelstecker, 99-0147-12-12, Franz Binder M16 IP40 Winkelstecker, Polzahl: 12, 6,0-8,0 mm, schirmbar, löten, IP40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,37*
€ 28,51*
€ 5,90*
ab € 13,37*
€ 28,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0332-00-12
ab € 8,23*
Zubehör
Binder
09-0330-02-12
ab € 9,49*
Zubehör
Binder
09 0332 80 12
ab € 7,63*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0332 90 12
ab € 9,02*
Zubehör
Binder
09 0332 290 12
ab € 10,68*
Zubehör
Binder
09 0332 66 12
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.