Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0129
Winkelstecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0129
Artikel-Nr.:
     4502-66P3078
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0129 75 12
EAN/GTIN:
     4099889700367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Miniatur-Steckverbinder, 99-0129-75-12, BINDER M16 IP67 Abgewinkelter Stecker, Kontakte: 12, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, Lötmittel, IP67. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Schutzart: IP67 * Verschmutzungsgrad: 1 * Überspannungskategorie: I
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 723, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Winkelstecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,95*
€ 23,96*
€ 5,46*
ab € 17,00*
€ 23,98*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,10*
€ 24,08*
€ 3,90*
ab € 19,39*
€ 27,03*
€ 5,90*
ab € 19,47*
€ 31,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,68*
Zubehör
Binder
09 0132 300 12
ab € 11,30*
Zubehör
Binder
09 0132 80 12
ab € 9,38*
Zubehör
Binder
09 0132 90 12
ab € 11,36*
Zubehör
Binder
09-0132-290-12
ab € 13,37*
Zubehör
Binder
09-0132-00-12
ab € 9,84*
Zubehör
Binder
09-0130-70-12
ab € 17,49*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.