Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 16-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0337 00 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 16-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0337 00 16
Stecker, 16-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0337 00 16
Stecker, 16-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0337 00 16
Artikel-Nr.:
     4502-66P0691
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0337 00 16
EAN/GTIN:
     4099889699180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Miniatur-Steckverbinder, 09-0337-00-16, BINDER M16 IP40 Stecker für Kabel, Kontakte: 16, 3,0-6,0 mm, ungeschirmt, Lötmittel, IP40. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Verschmutzungsgrad: 1 * Überspannungskategorie: I
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Polyamid
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, binder serie 680 steckverbinder, rundsteckverbinder 680, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,01*
€ 16,37*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,74*
€ 17,71*
€ 5,90*
ab € 9,68*
€ 18,97*
1 Tag
34
€ 14,99*
ab € 13,59*
€ 27,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,61*
Zubehör
Binder
09-0338-00-16
ab € 11,62*
Zubehör
Binder
09-0339-00-16
ab € 9,00*
Zubehör
Binder
09-0340-00-16
ab € 11,57*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 5,01*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,16*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0340 90 16
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.