Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 09 0147


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 09 0147
Winkelstecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 09 0147
Artikel-Nr.:
     4502-66P0416
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0147 72 12
EAN/GTIN:
     4099879031914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Winkelstecker
Winkelstecker, 09-0147-72-12, Franz Binder M16 IP40 Winkelstecker, Polzahl: 12, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, löten, IP40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,70*
€ 19,69*
€ 5,90*
ab € 11,69*
€ 19,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0332-00-12
ab € 8,20*
Zubehör
Binder
09-0330-02-12
ab € 9,46*
Zubehör
Binder
09 0332 80 12
ab € 7,66*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0332 90 12
ab € 9,01*
Zubehör
Binder
09 0332 290 12
ab € 10,65*
Zubehör
Binder
09 0332 66 12
ab € 21,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.