Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 134 x 120 x 35 mm, schwarz, IP43, DELTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 134 x 120 x 35 mm, schwarz, IP43, DELTA
Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 134 x 120 x 35 mm, schwarz, IP43, DELTA
Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 134 x 120 x 35 mm, schwarz, IP43, DELTA
Artikel-Nr.:
     4502-66H2870
Hersteller:
     MULTI-BOX
Herst.-Nr.:
     DELTA-BOX 3130
EAN/GTIN:
     4099889543742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Schalengehäuse
Gehäuse aus Aluminium Typ Multi-Box/Delta-Box. Bestehend aus einem U-förmigen Kompakt-Alu-Profil, einer oben einschiebbaren Alu-Frontplatte und zwei kappenförmigen Seitenteilen aus schlagfestem Kunststoff, die jeweils mit zwei Schrauben seitlich im Gehäuseprofil angeschraubt werden und die Frontplatte somit endgültig arretieren. Das Alu-Profil hat innen Längsnuten zur Aufnahme von Leiterplatten usw; Farbe: Profil und Seitenteile schwarz, Frontplatte Alu. Der nachträgliche Einbau eines Batteriefaches (geeignet zur wahlweisen Aufnahme einer 9,0 V-Batterie oder 2 Mignonzellen) ist möglich. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße): DB 3130, L 134, B 120, H 35 mm
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
35 mm
Länge:
134 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Schutzart (IP):
IP43
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3413 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTI-BOX
4STÜCK F ZU DELTA-BOX
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.