Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 4-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, abgewinkelt, 99 0609 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 4-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, abgewinkelt, 99 0609 72
Winkelstecker, 4-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, abgewinkelt, 99 0609 72
Winkelstecker, 4-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, abgewinkelt, 99 0609 72
Artikel-Nr.:
     4502-66F854
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0609 72 04
EAN/GTIN:
     4099889729047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Winkelstecker
Winkelstecker, 99-0609-72-04, Binder Bajonett Winkelstecker, Polzahl: 4, 6.0 - 8.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP40 Technische Daten * Kontaktanschluss: Lötkelch * Bemessungsspannung: 250 V * Polzahl: 4 * Gehäusematerial: PA * Kontaktoberfläche: Au (gold)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,74*
€ 19,73*
€ 5,90*
ab € 9,01*
€ 19,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-0610-00-04
ab € 4,05*
Zubehör
Binder
99-0612-00-04
ab € 2,27*
Zubehör
Binder
99 0610 02 04
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.