Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 16-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 16-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0505
Winkelstecker, 16-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0505
Artikel-Nr.:
     4502-66F6425
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0505 75 16
EAN/GTIN:
     4099889698831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Miniatur-Steckverbinder, 99-0505-75-16, BINDER M16 IP67 Abgewinkelter Stecker, Kontakte: 16, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, Lötmittel, IP67. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Schutzart: IP67 * Verschmutzungsgrad: 1 * Überspannungskategorie: I
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
16-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 723, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Winkelstecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,71*
€ 46,23*
€ 5,90*
ab € 22,10*
€ 46,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,69*
Zubehör
Binder
09 0508 80 16
ab € 14,17*
Zubehör
Binder
09 0508 90 16
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.