Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 5621 75 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 5621 75 0
Winkelstecker, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 5621 75 0
Winkelstecker, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 5621 75 0
Artikel-Nr.:
     4502-66F6144
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 5621 75 06
EAN/GTIN:
     4099889728118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Rundsteckverbinder Typ Binder 423.../723. In robuster, wasserdichter Ausführung, mit Kabelverschraubung, kompatibel zu anderen Fabrikaten gleicher Kontaktanordnung; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Oberfläche Steckkontakte: 2- bis 8-polig versilbert, 12- bis 24-polig vergoldet, Kabelanschluss: Lötkontakte, 2- bis 8-polig max. 0,75 mm², 12- bis 19-polig max. 0,25 mm², 24-polig max. 0,14 mm², Kontaktträger: PBT nach UL 94 V-0, Kabelgehäuse gerade: Messing, vernickelt, Kabelgehäuse gewinkelt: Zink-Druckguss, vernickelt, Flanschgehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Kabeldurchlass: 4,0 bis 6,0 mm (Pg 7), 6,0 bis 8,0 mm (Pg 9), Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 67, Prüfspannung: 2- bis 5-polig (ohne 5-polig Stereo) 1750 V, 5-polig Stereo und 8- bis 24-polig 550 V, 6- und 7-polig 910 V, Durchgangswiderstand: 2- bis 8-polig max. 5,0 m Ohm, 12- bis 24-polig max. 3,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: –30 bis +95 °C. Ausführung mit Kabelverschraubung Pg 9 Typ 423. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C)): 99-5621-75-06, 6p, 250 V/5,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Messing
Kabeldurchmesser:
6 bis 7,8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
6-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0628 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 723, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Winkelstecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,96*
€ 19,38*
€ 5,46*
ab € 13,46*
€ 19,41*
€ 3,90*
ab € 15,30*
€ 21,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,68*
Zubehör
Binder
99.5622.15.06
ab € 9,72*
Zubehör
Binder
99 5622 19 06
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.