Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, DIP-6, CNY17F-40PT1+6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, DIP-6, CNY17F-40PT1+6
Vishay Optokoppler, DIP-6, CNY17F-40PT1+6
Artikel-Nr.:
     4502-65S4854
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY17F-40PT1+6
EAN/GTIN:
     4099879000514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
vishay optokoppler
Optokoppler, CNY17F-40PT1+6, VISHAY Der CNY17F-40PT1+6 ist ein Optokoppler, der aus einer Galliumarsenid-Infrarot-Emitterdiode besteht, die optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistor-Detektor in einem steckbaren DIP-6-Kunststoffgehäuse gekoppelt ist. Der Koppler ist für die Signalübertragung zwischen zwei elektrisch getrennten Schaltkreisen geeignet. Die Potentialdifferenz zwischen den zu koppelnden Schaltungen darf die maximal zulässigen Bezugsspannungen nicht überschreiten. Features * Keine Basisklemmenverbindung für verbesserte Störfestigkeit der Gleichtaktschnittstelle * Langfristige Stabilität * Industriestandard-Dual-in-Line-Gehäuse
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
2 µs
Anstiegszeit:
2 µs
Anzahl der Kanäle:
1
Gehäuse:
DIP-6
Isolationsspannung:
5 kV
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.