Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, DIP-6, CNY17-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, DIP-6, CNY17-1
Vishay Optokoppler, DIP-6, CNY17-1
Artikel-Nr.:
     4502-65S4700
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY17-1
EAN/GTIN:
     4099879000408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor vishay
Optokoppler, CNY17-1, VISHAY Der CNY17-1 ist ein optisch gekoppeltes Paar, das aus einer Galliumarsenid-Infrarot-Emissionsdiode besteht, die optisch mit einem Silizium-NPN-Phototransistor gekoppelt ist. Signalinformationen, einschließlich eines Gleichstrompegels, können von dem Gerät übertragen werden, wobei ein hohes Maß an elektrischer Isolierung zwischen Eingang und Ausgang beibehalten wird. Dieses Produkt kann als Ersatz für Relais und Transformatoren in vielen digitalen Schnittstellenanwendungen sowie für analoge Anwendungen wie CRT-Modulation eingesetzt werden. Features * Langfristige Stabilität * Industriestandard-Dual-in-Line-Gehäuse
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
3 µs
Anstiegszeit:
2 µs
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
DIP-6
Isolationsspannung:
5 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00094 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,49*
Lager 4502
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,49*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,51*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,52*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
H11A1
ab € 0,21*
Ähnlich
Vishay
CNY17-4.
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.