|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-65P3283 Herst.-Nr.: 2610059035001 EAN/GTIN: 4099891894863 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Calypso IoT Design Kit, 2610059035001, Würth Elektronik eiSos Dieses Design-Kit überwacht Temperatur, absoluten Druck, relative Feuchtigkeit und 3-Achsen-Beschleunigung. Es ist eine einfach zu bedienende Plattform zum Lernen, Experimentieren und Prototyping von IoT-Anwendungen. Anwendungen * Fernüberwachung und -steuerung * Sammeln von Sensordaten, Speicherung, Visualisierung und anschließende Analyse der Daten * Einfache und sichere Anbindung in die Cloud * Schnelle Prototypenentwicklung für IoT-Anwendungen Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Evaluierungsboard | Frequenz: | 2,4 GHz | IC Controller/Driver: | I²C | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.524 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Funkmodul, Wireless Modul, WLAN-Modul, Entwicklungssystem, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless, Modul |
|  |  |
| |