Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Ladestation, TYP 2, MODE 2-Ladekabel, 10 A, 1-phasig, 6 m, 5555921001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Ladestation, TYP 2, MODE 2-Ladekabel, 10 A, 1-phasig, 6 m, 5555921001
Mobile Ladestation, TYP 2, MODE 2-Ladekabel, 10 A, 1-phasig, 6 m, 5555921001
Mobile Ladestation, TYP 2, MODE 2-Ladekabel, 10 A, 1-phasig, 6 m, 5555921001
Mobile Ladestation, TYP 2, MODE 2-Ladekabel, 10 A, 1-phasig, 6 m, 5555921001
Mobile Ladestation, TYP 2, MODE 2-Ladekabel, 10 A, 1-phasig, 6 m, 5555921001
Artikel-Nr.:
     4502-65P3200
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     5555921001
EAN/GTIN:
     4056158850888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Mobile Ladestation, 5555921001, LAPP KABEL Die mobile Ladestation basic von LAPP ist speziell konzipiert für den mobilen Einsatz als Ladestation zu Hause oder als Notladekabel für unterwegs. An einer einfachen Haushaltssteckdose angeschlossen, können Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge überall einfach und sicher geladen werden. Übertragung der Ladeströme mit bis zu 10 A und somit sind Ladevorgänge mit bis zu 3,7 kW möglich. Features * Gehäuse robust und fallsicher ausgeführt und zusätzlich verklebt * Montagehaken am Gehäuse * Kommunizierende Ladeüberwachung zum Fahrzeug * Leckage- und Überstromerkennung * Über- und Unterspannungserkennung * Temperaturüberwachung Netzstecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ladestation Mode 2
Farbe:
grau
Seite (1):
Schuko-Stecker
Seite (2):
Typ 2
Stromversorgung:
110 bis 240 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.784 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 399,67*
€ 464,00*
Frei Haus
ab € 385,76*
€ 464,01*
€ 5,90*
ab € 416,15*
€ 482,71*
€ 4,50*
ab € 458,11*
€ 527,69*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 500,25*
€ 578,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,49*
€ 688,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,44*
€ 678,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,23*
€ 650,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,80*
€ 631,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,25*
€ 595,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.