Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry-PI-5-16GB, Einplatinencomputer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry-PI-5-16GB, Einplatinencomputer
Raspberry-PI-5-16GB, Einplatinencomputer
Raspberry-PI-5-16GB, Einplatinencomputer
Raspberry-PI-5-16GB, Einplatinencomputer
Artikel-Nr.:
     4502-64S4930
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY-PI-5-16GB
EAN/GTIN:
     5056561803333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Abbildung kann abweichen. Einplatinencomputer, RASPBERRY-PI-5-16GB, RASPBERRY PI Ausgestattet mit einem 64-Bit Quad-Core Arm Cortex-A76 Prozessor, der mit 2,4 GHz läuft, bietet Raspberry Pi 5 eine 2-3-fache Steigerung der CPU-Leistung im Vergleich zu Raspberry Pi 4. Zusammen mit einer erheblichen Steigerung der Grafikleistung durch eine 800 MHz VideoCore VII GPU, einer dualen 4Kp60 Display-Ausgabe über HDMI und modernster Kameraunterstützung durch einen neu entwickelten Raspberry Pi Image Signal Processor bietet er ein reibungsloses Desktop-Erlebnis für Verbraucher und öffnet die Tür zu neuen Anwendungen für Industriekunden. Zum ersten Mal handelt es sich um einen Raspberry Pi-Computer in voller Größe, bei dem das Silizium von Raspberry Pi selbst entwickelt wurde. Die RP1 „Southbridge“ stellt den Großteil der E/A-Fähigkeiten des Raspberry Pi 5 bereit und sorgt für eine deutliche Verbesserung der Leistung und Funktionalität der Peripheriegeräte. Die Gesamt-USB-Bandbreite wurde mehr als verdoppelt, was zu schnelleren Übertragungsgeschwindigkeiten zu externen UAS-Laufwerken und anderen Hochgeschwindigkeits-Peripheriegeräten führt; die dedizierten zweibahnigen 1-Gbit/s-MIPI-Kamera- und Display-Schnittstellen früherer Modelle wurden durch ein Paar vierbahnige 1. 5Gbps MIPI-Transceiver ersetzt, wodurch sich die Gesamtbandbreite verdreifacht und eine beliebige Kombination von bis zu zwei Kameras oder Displays unterstützt wird; die Spitzenleistung von SD-Karten wird durch die Unterstützung des SDR104-Hochgeschwindigkeitsmodus verdoppelt; und zum ersten Mal verfügt die Plattform über eine einspurige PCI Express 2.0-Schnittstelle, die Peripheriegeräte mit hoher Bandbreite unterstützt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
WLAN 802.11.b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, BLE, 2 x USB 2.0, 2 x U
Ausführung:
Raspberry-PI-5-16GB,
Produkt-Art:
Einplatinencomputer
Prozessorkern:
Cortex-A76
Speichergröße:
16 GB
MPU Interface:
GPIO
IC Controller/Driver:
BCM2712
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Miniatur-Computer, Single Board Computer, Raspberry, Raspberry Pi, Raspberry Pi board, Entwicklungssystem
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 108,75*
€ 120,68*
€ 4,50*
ab € 121,61*
€ 134,85*
Frei Haus
ab € 120,35*
€ 134,85*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 130,78*
€ 144,05*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 142,71*
€ 157,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,34*
€ 187,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
RB-ALUCASEP5-08
€ 9,42*
Zubehör
Raspberry Pi
SC1160
€ 11,32*
Zubehör
Raspberry Pi
187-1375
€ 5,83*
Zubehör
Google
G950-01456-01
€ 81,76*
Zubehör
Raspberry Pi
RPI4-HDMI1-S
€ 5,84*
Zubehör
Raspberry Pi
POW-0036
€ 9,04*
Zubehör
Raspberry Pi
RPI5-16GB-FULL
€ 182,32*
Zubehör
Raspberry Pi
MD-RPI5C-3
€ 1,81*
Zubehör
Raspberry Pi
MD-RPI5C-1
€ 9,03*
Zubehör
Raspberry Pi
SC1148
€ 6,85*
Zubehör
Raspberry Pi
SC1159
€ 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.