|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-64S4560 Herst.-Nr.: RB-P-XPLR EAN/GTIN: 4250236825878 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Explorer Board, RB-P-XPLR, joy-iT Dieses Explorer Board ist der einfache und effiziente Weg, um Ihre Raspberry Pi Pico Projekte zu entwickeln. Das Explorer Board verfügt über eine breite Palette von Schnittstellenanschlüssen, so dass Sie Ihre Projekte mit einer Vielzahl von Modulen und Geräten verbinden können. Mit dem integrierten Breadboard können Sie schnell Ihre eigenen Projekte entwickeln und realisieren. Dank der Möglichkeit, alle Module einzeln zu- oder abzuschalten, können Sie Ihre Pins, welche zusätzlich separat nach außen geführt sind, jederzeit für andere Projekte nutzen oder auf dem integrierten Breadboard experimentieren. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | für Raspberry Pi PICO | Produkt-Art: | Experimentierboard | MPU Interface: | UART, SPI, I²C | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.162 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Entwicklungssystem |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 16,58* | € 24,65* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 17,16* | € 24,67* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 20,47* | € 28,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|