|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-64S4490 Herst.-Nr.: RB-LLC EAN/GTIN: 7442105131112 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Logiklevelwandler, RB-LLC, joy-iT Diese Logiklevelwandlerplatine ermöglicht es Geräte mit einem Logiklevel von 5 V an der 40-poligen GPIO-Stiftleiste des Raspberry Pis zu betreiben. Das Logiklevel der GPIOS kann mit einen Jumper zwischen 3,3 V und 5 V umgestellt werden. Zusätzlich erleichtert diese Platine bei Verwendung mit dem Raspberry Pi 400 den Zugang zur GPIO Stiftleiste. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | RB-LLCLogik | Produkt-Art: | Logiklevelwandlerplatine | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.015 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Entwicklungssystem |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 13,40* | € 19,78* |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 13,73* | € 19,79* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 15,33* | € 21,92* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 16,77* | € 23,30* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 24,32* | € 33,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|