Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwicklungsplattform JoyPi Advanced


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entwicklungsplattform JoyPi Advanced
Entwicklungsplattform JoyPi Advanced
Entwicklungsplattform JoyPi Advanced
Entwicklungsplattform JoyPi Advanced
Entwicklungsplattform JoyPi Advanced
Entwicklungsplattform JoyPi Advanced
Artikel-Nr.:
     4502-64S4140
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-JOYPI-ADVANCED
EAN/GTIN:
     4099891648848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Abbildung kann abweichen. Entwicklungsplattform, RB-JOYPI-ADVANCED, joy-iT Der Joy-Pi Advanced ist ein kompaktes und leistungsstarkes Gerät, welches Ihnen ermöglicht, Ihre Projekte schnell und einfach zu realisieren. Egal, ob Sie bereits viel Erfahrung haben, oder noch so gut wie gar keine - mit dem Joy-Pi Advanced können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Dank der Kompatibilität mit einer Vielzahl von Plattformen, einschließlich Raspberry Pi, Raspberry Pi Pico, Arduino Nano, BBC micro:bit und NodeMCU ESP32, können Sie einfach und schnell auf Ihre bevorzugte Plattform zugreifen. Darüber hinaus bietet der Joy-Pi Advanced mehr als 30 Stationen, Lektionen und Module, die Ihnen eine unbegrenzte Vielzahl an Möglichkeiten bieten, um Ihre Projekte zu realisieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
JoyPi Advanced
Produkt-Art:
Entwicklungsplattform
MPU Interface:
I²C, SPI
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.19 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Miniatur-Computer, Single Board Computer, Raspberry, Raspberry Pi, Raspberry Pi board, Entwicklungssystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 261,68*
€ 320,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 281,40*
€ 341,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,44*
€ 406,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,16*
€ 403,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,46*
€ 359,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,58*
€ 350,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,40*
€ 334,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.