Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro SD Speicherkarte 16GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micro SD Speicherkarte 16GB
Micro SD Speicherkarte 16GB
Artikel-Nr.:
     4502-64S3316
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     16GB-MICROSD
EAN/GTIN:
     4099891552749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Micro SD Speicherkarte, 16GB-MICROSD, SanDisk Diese SanDisk Micro SD Karte ist mit Noobs Bootloader vorbeschrieben, zum sofortigen Einsatz des Raspberry Pi`s.
Weitere Informationen:
Ausführung:
microSD-Karte
Farbe:
schwarz
Speicher:
16 GB
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0135 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, sandisk 16gb micro sd, micro sd 16gb, micro sd, Computer, Computerzubehör, Datenspeicher, Datenträger, Speichermedium, Speicherkarte, Speichersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 150 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.