Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR Mikrocontroller, 8 bit, 16 MHz, VFQFN-32, AT90USB162-16MU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 16 MHz, VFQFN-32, AT90USB162-16MU
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 16 MHz, VFQFN-32, AT90USB162-16MU
Artikel-Nr.:
     4502-64S3301
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT90USB162-16MU
EAN/GTIN:
     4099879134905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Abbildung kann abweichen. CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT90USB162-16MU, ATMEL Der AT90USB162-16MU ist ein stromsparender CMOS-8-Bit-Mikrocontroller, der auf der erweiterten RISC-Architektur des AVR basiert. Durch die Ausführung leistungsfähiger Befehle in einem einzigen Taktzyklus erreicht er einen Durchsatz von annähernd 1 MIPS pro MHz, wodurch der Systementwickler den Stromverbrauch gegenüber der Verarbeitungsgeschwindigkeit optimieren kann. Features * Erweiterte RISC-Architektur * Nichtflüchtige Programm- und Datenspeicher * Programmierbar Watchdog-Zeitgeber mit separatem On-Chip-Oszillator * On-Chip-Analogkomparator * Externe und interne Unterbrechungsquellen
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
22
Anzahl der Pins:
32
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
VFQFN-32
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
AVR
RAM-Größe:
512 byte
Spannung:
2,7-5,5 V
Speichergröße:
16 KB
Taktfrequenz:
16 MHz
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 4,26*
Lager 4502
490
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 4,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Mindestbestellmenge: 490 Stück ( entspricht € 2.410,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,18*
Zubehör
Edsyn
LP200
€ 39,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.