|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-64S3246 Herst.-Nr.: R PI KAMERAMODUL V2 DAYLIGT EAN/GTIN: 0640522710881 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Raspberry Pi Kameramodul v2, R PI KAMERAMODUL V2, RASPBERRYP Mit Hilfe des offiziellen Raspberry Pi Kameramoduls verleihen Sie Ihrem Raspberry Pi Augen. Das offizielle Raspberry Pi Kameramodul kommt in zwei Ausführungen. In dieser Version handelt es sich um die normale Variante, bei der der Infrarotfilter vor dem CMOS Sensor verbaut wurde. Die Kamera gibt dadurch Farben bei Tageslicht wie erwartet wieder. Durch die Raspberry Pi Community ist der Einsatz der Kamera mit vielen Code- und Projektbeispielen dokumentiert. Dank einem hochwertigen Sony-Sensor gelingen Ihnen hervorragende Aufnahmen! Das Betriebssystem Raspbian bringt eine Reihe von Kommandozeilenwerkzeugen mit vielfältigen Optionen für die Benutzung des Kameramoduls mit. Features * 1920x1080p30 max. Video-Auflösung, Fotos mit bis zu 3280 x 2464 Pixel Auflösung * Kompakt und leicht, ideal für mobile Anwendungen * Hochwertiger Sensor von Sony, 8 Megapixel Auflösung * Normale Version: Infrarot-Filter verbaut, dadurch Aufnahmen im Nah-Infrarotbereich nicht möglich * Kompatibel mit Raspberry Pi 3, 2, 1, B+, A+ und mit speziellem Adapterkabel auch Zero v1.3 / Zero W (spezielles Adapterkabel nicht im Lieferumfang) Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | für Raspberry Pi | Produkt-Art: | Kameramodul | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0272 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Einplatinencomputer, Miniatur-Computer, Single Board Computer, Raspberry, Raspberry Pi, Raspberry Pi-Zubehör, Raspberry-Zubehör, Kameramodul, Entwicklungssystem |
|  |  |
| |