Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 16 MHz, TQFP-100, ATMEGA3250-16AU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-64S2951
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
ATMEGA3250-16AU
EAN/GTIN:
4099879133090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Abbildung kann abweichen. CMOS 8-bit Mikrocontroller, ATMEGA3250-16AU, ATMEL Der ATMEGA3250-16AU ist ein stromsparender CMOS-8-Bit-Mikrocontroller, der auf der erweiterten RISC-Architektur des AVR basiert. Durch die Ausführung leistungsfähiger Befehle in einem einzigen Taktzyklus erreicht er einen Durchsatz von annähernd 1 MIPS pro MHz, wodurch der Systementwickler den Stromverbrauch gegenüber der Verarbeitungsgeschwindigkeit optimieren kann. Features * Erweiterte RISC-Architektur * Nichtflüchtige Speichersegmente mit hoher Ausdauer * Echtzeitzähler mit separatem Oszillator * Programmierbar serieller USART * Externe und interne Unterbrechungsquellen
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
69
Anzahl der Pins:
100
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
TQFP-100
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
AVR
RAM-Größe:
2 KB
Spannung:
2,7-5,5 V
Speichergröße:
32 KB
Taktfrequenz:
16 MHz
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Halbleiter
>
Microcontroller
Weitere Suchbegriffe:
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
,
IC
,
Integrierte Schaltung
,
MCU
,
Microcontroller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,10*
Preis gilt ab 180 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 360 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 900 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek UVO0000000 Werkbankteil/Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,18*
Zubehör
Vakuum-SMD-Pinzette "Pen-Vac", normal
Edsyn
LP200
€ 39,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.