Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stand-Alone CAN Controller, SOIC-18, Microchip MCP2515T-I/SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stand-Alone CAN Controller, SOIC-18, Microchip MCP2515T-I/SO
Stand-Alone CAN Controller, SOIC-18, Microchip MCP2515T-I/SO
Artikel-Nr.:
     4502-64S2271
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2515T-I/SO
EAN/GTIN:
     4099879088994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Abbildung kann abweichen. CAN-Steuerung, MCP2515T-I/SO, ATMEL Der MCP2515T-I/SO ist ein eigenständiger Controller Area Network (CAN) Controller, der die CAN-Spezifikation implementiert. Dieses Produkt ist in der Lage, sowohl Standard- als auch erweiterte Daten und Remote-Frames zu senden und zu empfangen. Features * Hochgeschwindigkeits-SPI-Schnittstelle * Beginn des Rahmensignals * CMOS-Technologie mit geringem Stromverbrauch * Industrielle Temperatur
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOIC-18
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Produkt-Art:
Stand-Alone CAN Controller
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00101 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, can-bus transceiver, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1100
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 1,85*
Lager 4502
2200
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,06*
7 Tage
nicht lagernd
1100
€ 25,00*
ab € 2,18*
€ 2,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2200 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 11000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 550000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.200 Stück
Mindestbestellmenge: 2200 Stück ( entspricht € 4.532,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.