Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRAM 16 kbit, PDIP-24, M48Z02-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRAM 16 kbit, PDIP-24, M48Z02-150
SRAM 16 kbit, PDIP-24, M48Z02-150
Artikel-Nr.:
     4502-64S2014
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M48Z02-150
EAN/GTIN:
     4099879151025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Abbildung kann abweichen. Statische RAM-Speicher CMOS. Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): M48Z02-150PC1, PDIP24, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Gehäuse:
PDIP-24
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Spannung:
4,75-5,5 V
Speichergröße:
16 kbit
Technologie:
SRAM
Zugriffszeit:
150 ns
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.01247 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein, RAM, RAM-Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,09*
  
Preis gilt ab 280 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 280 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 280 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 560 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.