|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-64S2009 Herst.-Nr.: M48T08-150PC1 EAN/GTIN: 4099879146229 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Statische RAM-Speicher CMOS. Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): M48T08-150PC1, PDIP28, STMicroelectronics Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Parallel | Eingangsspannung: | 5.5 V | Gehäuse: | PDIP-28 | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Montage: | THT | Speichergröße: | 8 KB | Ursprungsland: | QU | Gewicht: | 0.01436 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: NV RAM, NVRAM, NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, real-time clock, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein, RAM, RAM-Speicher |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 19,23* | € 27,14* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 18,60* | € 27,16* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 21,22* | € 37,42* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 26,48* | € 37,42* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 29,24* | € 41,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|