Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-8, PIC12F675-I/SN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-8, PIC12F675-I/SN
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-8, PIC12F675-I/SN
Artikel-Nr.:
     4502-64S1762
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F675-I/SN
EAN/GTIN:
     4099879130945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Abbildung kann abweichen. CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC12F675-I/SN, ATMEL Der PIC12F675-I/SN ist ein flashbasierter 8-Bit-CMOS-Mikrocontroller. Er verwendet eine RISC-Architektur mit nur 35 Einzelwort-/Einzelzyklus-Befehlen. Dieses Produkt eignet sich leicht für Anwendungen in der Automobilbranche, der Industrie, bei Haushaltsgeräten und Einsteigerprodukten, die eine Reprogrammierung vor Ort erfordern. Features * Serielle In-Circuit-Programmierung * Brown-out-Erkennung * Zurücksetzen beim Einschalten * Einschalt-Timer * Watchdog-Zeitgeber * Programmierbar Schutz des Codes
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
5
Anzahl der Pins:
8
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
SOIC-8
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
PIC
RAM-Größe:
64 byte
Spannung:
2-5,5 V
Speichergröße:
1,75 KB
Taktfrequenz:
20 MHz
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, entwicklungskit microchip, pic mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,91*
2 Tage
1100
5
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,74*
€ 1,94*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,32*
€ 2,16*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,16*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,18*
Zubehör
Microchip Technology
PG164100
€ 19,20*
Zubehör
Edsyn
LP200
€ 39,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.